Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4648
Cod. Produttore
H4648
Cod. EAN
8005543441701

Informazioni di prodotto

axolute - tasca porta badge RFID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca portabadge in BUS-SCS con lettore RFID per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata, collegamento al BUS-SCS, dimensione 2 moduli, da completate con mostrine nell\'estetica desiderata.

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

numero di tasti

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

Produttore

AXOLUTE - TASCA PORTA BADGE RFID Axolute