Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4548
Cod. Produttore
H4548
Cod. EAN
8005543441688

Informazioni di prodotto

Axolute tasca porta badge RFID

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca portabadge tradizionale RFDID per l\'alimentazione della camera d\'albergo con riconoscimento tecnologia RFID - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - da completare con mostrina nella estetica desiderata - Completare con mostrine HC/HD/HS4547.

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

2 AX

corrente di dimensionamento

2 A

tensione nominale

230 V

profondità dell'apparecchio

20 mm

illuminazione

tipo di comando

scheda per hotel

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non pertinente

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di illuminazione

lampada universale

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

AXOLUTE TASCA PORTA BADGE RFID Axolute