Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
incassato
grandezza d’entrata tensione
con indicatore a LED
sistema bus EIB/KNX
numero di ingressi
1
altezza
470 mm
area di rilevazione
105 °
larghezza
438 mm
profondità
665 mm
tensione d’esercizio
10 V
caratteristica
distanza
tipo di segnalazione
infrarossi/microonde (Dual)
sistema radio
monitoraggio della copertura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te