Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
7035
corrente di dimensionamento
3 A
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di circuito
commutazione 0 - 1 - 2 - 3
tipo di comando
manopola
tipo di montaggio
incassato
colore
alluminio
superficie
verniciato
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino
composizione
elemento base
qualità del materiale
materiale termoplastico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te