Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con illuminazione
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9004
profondità dell'apparecchio
44 mm
corrente di dimensionamento
10 A
numero di bascule di azionamento
1
numero di poli
2
numero dei moduli (per costruzione modulare)
altezza dell'apparecchio
45 mm
esecuzione della superficie
brillante
tipo di comando
pulsante
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
superficie
verniciato
materiale
plastica
colore
antracite
contatti
2 contatti di chiusura
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
tasto singolo
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te