Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4044
Cod. Produttore
HC4044
Cod. EAN
8012199782355

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 2P NO 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 2P (NO) con contatti indipendenti per sistemi di segnalazione ospedaliera tradizionali - tech

senza alogeni

con illuminazione

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

2

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

materiale

plastica

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

qualità del materiale

materiale termoplastico

contatti

2 contatti di chiusura

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

tasto singolo

colore

alluminio

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

AXOLUTE - PULSANTE 2P NO 10A Axolute