Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4044
Cod. Produttore
HD4044
Cod. EAN
8012199987361

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 2P NO 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante assiale 2P - NO 10A 250 Vac - per segnalazione ospedaliera tradizionale - bianco

con illuminazione

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di poli

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

45 mm

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

esecuzione

tasto singolo

colore

Bianco

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

contatti

2 contatti di chiusura

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

AXOLUTE - PULSANTE 2P NO 10A Axolute