Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4033
Cod. Produttore
HS4033
Cod. EAN
8012199758824

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 1P NO 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo - Scuro

senza alogeni

con illuminazione

altezza dell'apparecchio

45 mm

codice RAL (simile)

9004

profondità dell'apparecchio

34 mm

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

colore

antracite

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

tirante

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

AXOLUTE - PULSANTE 1P NO 10A A TIRA Axolute