Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione
tasto singolo
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
colore
bianco
tipo di comando
bilico
senza alogeni
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di poli
codice RAL (simile)
9003
profondità dell'apparecchio
41 mm
numero di contatti di chiusura
larghezza dell'apparecchio
22.6 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
corrente di dimensionamento
10 A
numero di bascule di azionamento
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te