Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4188
Cod. Produttore
HS4188
Cod. EAN
8012199824314

Informazioni di prodotto

axolute - presa std UL 2P+T 15A C/P 3 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa duplex universale 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione

spina Euro

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

verniciato

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

7015

profondità dell'apparecchio

35.3 mm

larghezza dell'apparecchio

67.9 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

contatto di protezione

senza alogeni

frequenza

50 Hz

numero di unità

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop