Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con protezione dal contatto incrementata
con funzione loop
senza alogeni
numero di unità
1
profondità dell'apparecchio
35.3 mm
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
45 mm
corrente nominale
15 A
codice RAL (simile)
9003
numero dei moduli (per costruzione modulare)
altezza dell'apparecchio
45.1 mm
materiale
plastica
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
qualità del materiale
materiale termoplastico
resistenza agli urti
IK00
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione
American National Standard
superficie
verniciato
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
copertura
scatola completa
tipo di montaggio
incassato
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
numero di fasi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te