Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
50 Hz 50 Hz
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
con funzione loop
corrente nominale
16 A
profondità dell'apparecchio
41.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
tensione nominale
250 V
numero di unità
1
larghezza dell'apparecchio
codice RAL (simile)
9003
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
esecuzione
tipo italiano P30
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
qualità del materiale
materiale termoplastico
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
resistenza agli urti
IK00
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di collegamento
morsetto a vite
superficie
verniciato
materiale
plastica
copertura
piastra centrale
colore
Bianco
tipo di montaggio
incassato
esecuzione della superficie
brillante
numero di fasi
contatto di protezione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te