Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4125
Cod. Produttore
HS4125
Cod. EAN
8012199823584

Informazioni di prodotto

axolute - presa std Euro-US 2P 16A C/P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P 16A 127/250 Vac - standard Euroamericano - alveoli schermati - Antracite

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

35.3 mm

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

45 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

spina Euro

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

colore

antracite

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

copertura

scatola completa

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

numero di fasi

1

Produttore

AXOLUTE - PRESA STD EURO-US 2P 16A Axolute