Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con funzione loop
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
corrente nominale
16 A
numero di unità
1
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
22.3 mm
profondità dell'apparecchio
35.3 mm
codice RAL (simile)
7035
altezza dell'apparecchio
45 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
esecuzione
spina Euro
resistenza agli urti
IK00
tipo di montaggio
incassato
colore
alluminio
qualità del materiale
materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
verniciato
materiale
plastica
copertura
scatola completa
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
numero di fasi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te