Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4141R
Cod. Produttore
H4141R
Cod. EAN
8012199767734

Informazioni di prodotto

axolute - presa st ger 2P+T16A rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - rosso

frequenza

50 Hz 50 Hz

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

con funzione loop

montaggio isolato

codice RAL (simile)

3003

corrente nominale

16 A

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

altezza dell'apparecchio

45 mm

esecuzione

SCHUKO

tipo di montaggio

incassato

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione della superficie

brillante

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

rosso

materiale

plastica

copertura

piastra centrale

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA ST GER 2P+T16A ROSS Axolute