Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
50 Hz 50 Hz
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
con funzione loop
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
profondità dell'apparecchio
41.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
corrente nominale
16 A
larghezza dell'apparecchio
codice RAL (simile)
9004
numero di unità
1
tensione nominale
250 V
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
esecuzione
SCHUKO
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
colore
antracite
stampa/marcatura
senza stampa
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
copertura
piastra centrale
superficie
verniciato
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di fasi
contatto di protezione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te