Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4177
Cod. Produttore
HD4177
Cod. EAN
8012199983370

Informazioni di prodotto

axolute - presa rasoio 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz; tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA.

tensione commutabile

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

57.95 mm

tensione nominale valore basso

115 V

larghezza dell'apparecchio

67.9 mm

tensione nominale valore alto

230 V

intensità di corrente

20 A

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

composizione

elemento base

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

Produttore

AXOLUTE - PRESA RASOIO 230V Axolute