Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4177
Cod. Produttore
HC4177
Cod. EAN
8012199750187

Informazioni di prodotto

axolute - presa rasoio 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz; tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

senza alogeni

tensione commutabile

tensione nominale valore alto

230 V

profondità dell'apparecchio

57.95 mm

larghezza dell'apparecchio

67.9 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

tensione nominale valore basso

115 V

intensità di corrente

20 A

codice RAL (simile)

9006

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

Produttore

AXOLUTE - PRESA RASOIO 230V Axolute