Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4284
Cod. Produttore
HC4284
Cod. EAN
8005543401569

Informazioni di prodotto

Axolute - presa HDMI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - 2 moduli - tech

codifica cromatica

installazione del canale

piastra centrale

incassato

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP40

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

26

larghezza dell'apparecchio

45

altezza dell'apparecchio

45

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

HDMI

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK04

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

Produttore

Presa HDMI 2.0 preconnessa 2 moduli serie Axolute per connessioni video professionali