Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4142AN
Cod. Produttore
HS4142AN
Cod. EAN
8005543563274

Informazioni di prodotto

axolute - presa franco/belga 2P+T 16A auto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A - standard Francia - alveoli schermati - antracite

codice RAL (simile)

9004

profondità dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

larghezza dell'apparecchio

45 mm

tensione nominale

250 V

numero di fasi

1

corrente nominale

16 A

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

antracite

tipo di collegamento

contatto a pinza

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

norma francese NF

con funzione loop

contatto di protezione

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni