Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4126
Cod. Produttore
HD4126
Cod. EAN
8012199982496

Informazioni di prodotto

axolute - presa Euro-US 2P+T 16A CP 2 mod
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Bianco

numero di fasi

1

larghezza dell'apparecchio

45 mm

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

35.3 mm

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

45 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

spina Euro

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

contatto di protezione