Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4126
Cod. Produttore
HS4126
Cod. EAN
8012199823669

Informazioni di prodotto

axolute - presa Euro-US 2P+T 16A C/P 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Antracite

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

larghezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

35.3 mm

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

45.1 mm

numero di unità

1

copertura

scatola completa

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione

spina Euro

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

superficie

verniciato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

antracite

materiale

plastica

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA EURO-US 2P+T 16A C/ Axolute