Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4126
Cod. Produttore
HC4126
Cod. EAN
8012199823645

Informazioni di prodotto

axolute - presa Euro-US 2P+T 16A C/P 2 mod
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Tech

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7035

larghezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35.3 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero di fasi

1

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

spina Euro

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

contatto di protezione

con funzione loop