Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4281
Cod. Produttore
HS4281
Cod. EAN
8005543401507

Informazioni di prodotto

Axolute - presa audio RCAx2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio - 2 connettori RCA - antracite

installazione del canale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

incassato

piastra centrale

codifica cromatica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

vite

colore

antracite

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

cinch

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

35.85 mm

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Produttore

Presa audio Axolute 2 connettori RCA antracite per impianti audio-video