Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4281
Cod. Produttore
HC4281
Cod. EAN
8005543401491

Informazioni di prodotto

Axolute - presa audio RCAx2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa audio - 2 connettori RCA - tech

installazione del canale

piastra centrale

codifica cromatica

incassato

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

colore

alluminio

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP40

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

larghezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

45

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

cinch

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

Presa audio Axolute 2 connettori RCA per impianti audio domestici e professionali