Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4280
Cod. Produttore
HS4280
Cod. EAN
8005543401439

Informazioni di prodotto

Axolute - presa audio jack 3,5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm - antracite

incassato

installazione del canale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

codifica cromatica

piastra centrale

colore

antracite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

nottolino

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

30.35 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

Presa audio jack 3,5 mm Axolute antracite per collegamento audio