Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4280
Cod. Produttore
HC4280
Cod. EAN
8005543401415

Informazioni di prodotto

Axolute - presa audio jack 3,5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm - tech

installazione del canale

piastra centrale

incassato

codifica cromatica

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

tipo di collegamento

vite

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

nottolino

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

30.35 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

Presa audio jack 3,5 mm Axolute connessione stabile alta qualità per uso residenziale e professionale