Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4142AF
Cod. Produttore
HC4142AF
Cod. EAN
8005543525036

Informazioni di prodotto

Axolute - presa affleurante FRA tech
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa FLAT 2P+T 10/16A - standard Francia - alveoli schermati - tech

codice RAL (simile)

7035

larghezza dell'apparecchio

45.1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

profondità dell'apparecchio

39.8 mm

numero di fasi

1

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK00

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

norma francese NF

contatto di protezione

senza alogeni

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

con illuminazione funzionale