Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4164T13
Cod. Produttore
HD4164T13
Cod. EAN
8012199983356

Informazioni di prodotto

axolute - presa 2P+T Svizzera tipo 13

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10A 250 Vac - standard Svizzera tipo 13 - Bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

profondità dell'apparecchio

50 mm

larghezza dell'apparecchio

45 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione

tipo 13

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

copertura

piastra centrale

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

senza stampa

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

superficie

verniciato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA 2P+T SVIZZERA TIPO Axolute