Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4164/13
Cod. Produttore
HC4164/13
Cod. EAN
8012199837369

Informazioni di prodotto

axolute - presa 2P+T Svizzera tipo 13

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10A 250 Vac - standard Svizzera tipo 13 - Tech

frequenza

50 Hz 50 Hz

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

corrente nominale

10 A

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

50 mm

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

45 mm

esecuzione

tipo 13

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

stampa/marcatura

senza stampa

colore

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

copertura

piastra centrale

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA 2P+T SVIZZERA TIPO Axolute