Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4150
Cod. Produttore
HD4150
Cod. EAN
8012199986982

Informazioni di prodotto

axolute - presa 2P+T 13A 250V BS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa modulare 2P+T 13A 250 Vac British standard - Bianco

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

larghezza dell'apparecchio

45.1 mm

corrente nominale

13 A

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

esecuzione

British Standard

superficie

verniciato

copertura

scatola completa

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA 2P+T 13A 250V BS Axolute