Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4150
Cod. Produttore
HC4150
Cod. EAN
8012199817316

Informazioni di prodotto

axolute - presa 2P+T 13A 250V BS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa modulare 2P+T 13A 250 Vac British standard - 2 moduli - tech

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

larghezza dell'apparecchio

45.1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

10 A

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7035

qualità del materiale

materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione

British Standard

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

copertura

scatola completa

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA 2P+T 13A 250V BS Axolute