Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4804XS
Cod. Produttore
HA4804XS
Cod. EAN
8012199761121

Informazioni di prodotto

axolute - placca 4P antracite spazzolato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 4 moduli - antracite spazzolata - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

larghezza

149.6 mm

altezza

95.6 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9001

profondità

8.3 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

colore

antracite

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

superficie

satinato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso