Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4826HS
Cod. Produttore
HA4826HS
Cod. EAN
8005543513866

Informazioni di prodotto

Axolute - placca 3+3P antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare 3+3 moduli - Monochrome antracite - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

profondità

6.3 mm

altezza totale

141.1 mm

larghezza di montaggio

126.6 mm

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

7015

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza

126.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

141.1 mm

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

colore

antracite

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 3+3P ANTRACITE Axolute