Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4802HS
Cod. Produttore
HA4802HS
Cod. EAN
8005543513699

Informazioni di prodotto

Axolute - placca 2P antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare 2 moduli - Monochrome antracite - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

altezza totale

95.6 mm

larghezza

103.6 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

103.6 mm

numero di unità

1

altezza

95.6 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

7015

profondità

7.3 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

colore

antracite

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P ANTRACITE Axolute