Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
codice RAL (simile)
9003
superficie
verniciato
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
stampa/marcatura
simboli vari
esecuzione
scheda per hotel
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
altezza
45.2
profondità
16.5
larghezza
61.3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te