Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4301A6
Cod. Produttore
HD4301A6
Cod. EAN
8012199987941

Informazioni di prodotto

axolute - magnetotermico 1P+N 6A 1,5kA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto 6A 230 Vac- potere interruzzione 1500A 230 Vac- bianco

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1.5 kA

numero di poli (totale)

1

classe di limitazione energetica

1

corrente di dimensionamento

6 A

larghezza in unità di suddivisione

22.3

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

caratteristica di intervento

C

frequenza

50/60 Hz

conduttore neutro a connessione

frequenza

50 Hz