Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4743/12B
Cod. Produttore
H4743/12B
Cod. EAN
8005543567722

Informazioni di prodotto

axolute - lampada led 12V blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED per comandi con profondità ridotta - 12 Vac - Blue

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

127 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

127 V 240 V

con corpo luminoso integrato

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

blu

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

AXOLUTE - LAMPADA LED 12V BLU Axolute