Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4362
Cod. Produttore
HD4362
Cod. EAN
8005543537152

Informazioni di prodotto

Axolute - Lampada da lettura+dev. bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Bianco

lunghezza di montaggio

44 mm

prestazioni del sistema

0.4 W

larghezza di montaggio

22 mm

altezza/profondità

170 mm

altezza/profondità di inserimento

170 mm

lunghezza

47 mm

flusso luminoso effettivo

245 lm

larghezza

22 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

0.1

tensione nominale

230 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per luce d’emergenza

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

adatto per montaggio a incasso

con fessure d'aerazione

corrente nominale

15 mA

prodotto Sustainable

Si