Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4431N
Cod. Produttore
HD4431N
Cod. EAN
8005543615423

Informazioni di prodotto

Axolute- Interruttore IR pass.1M bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore IR passivi 200W - uscita relè 2A res / 2A ind - 230 Vac - bianco

max. portata da un lato

6 m

altezza di montaggio ottimale

120 m

tensione nominale

230 V

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

durata di funzionamento min.

30 s

larghezza

22

corrente di inserzione max.

2 A

max. portata frontale

6 m

profondità

47

durata di funzionamento max.

600 min

altezza

51

temperatura

5 °C

angolo di rilevamento orizzontale

-30 °

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione

segnalatore di movimento

sensibilità di intervento regolabile

sorveglianza del vano scale

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

senza alogeni

regolazione di luce costante

luminosità di intervento regolabile