Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4578
Cod. Produttore
HD4578
Cod. EAN
8005543437834

Informazioni di prodotto

axolute - interfaccia SCS/Zigbee 2m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia SCS/ZigBee Axolute per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

interfaccia radio

sistema bus radio

con indicatore a LED

tensione d’esercizio

27 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

tensione d’esercizio

27

Produttore

AXOLUTE - INTERFACCIA SCS/ZIGBEE 2M Axolute