Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4650
Cod. Produttore
H4650
Cod. EAN
8005543502556

Informazioni di prodotto

Axolute - Indicatore hotel DND-MUR bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Serie Axolute - indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

tipo di montaggio

incassato

tensione d’esercizio nominale

12 V

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

con indicatore a LED

comando locale/manuale

corrente di dimensionamento

1 A

numero max. di uscite di commutazione

1

max. potenza di interruzione

230 W

larghezza in unità di suddivisione

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

AXOLUTE - INDICATORE HOTEL DND-MUR Axolute