Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915AE
Cod. Produttore
HS4915AE
Cod. EAN
8005543469460

Informazioni di prodotto

Axolute - copritasto simbolo stop scuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - antracite.

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

superficie

verniciato

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

bilico in due parti

impiego

interruttore/tasto

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO SIMBOLO STOP S Axolute