Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915AD
Cod. Produttore
HC4915AD
Cod. EAN
8012199741871

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto simb dimmer chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'dimmer\' - 1 modulo - tech

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

bilico in due parti

impiego

interruttore/tasto

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

superficie

verniciato

stampa/marcatura

altra marcatura

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

colore

alluminio

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO SIMB DIMMER CH Axolute