Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915AA
Cod. Produttore
HC4915AA
Cod. EAN
8012199741819

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto OFF chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 1 modulo - tech

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

colore

alluminio

esecuzione

bilico in due parti

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

impiego

interruttore/tasto

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO OFF CHIARO Axolute