Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2AA
Cod. Produttore
HC4915/2AA
Cod. EAN
8012199742052

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto OFF 2 mod chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 2 moduli - tech

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

altra marcatura

colore

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

superficie

verniciato

impiego

interruttore/tasto

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO OFF 2 MOD CHIA Axolute