Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4921MR
Cod. Produttore
HC4921MR
Cod. EAN
8005543468920

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto+ make up room 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo MUR "RIORDINARE LA CAMERA" (1 modulo)

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

colore

alluminio

impiego

interruttore/tasto

esecuzione

tasto monopezzo

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

resistenza agli urti

IK00

altezza

44.9

profondità

5

larghezza

22.3

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO+ MAKE UP ROOM Axolute