Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4921DD
Cod. Produttore
HC4921DD
Cod. EAN
8005543468883

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto+ do not dist 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

alluminio

materiale

plastica

superficie

verniciato

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

resistenza agli urti

IK00

altezza

44.9

profondità

5

larghezza

22.3

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO+ DO NOT DIST 1 Axolute