Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911AD
Cod. Produttore
HD4911AD
Cod. EAN
8005543435564

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto dimmer 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto serigrafati con simbologia + e - funzioni - 1 modulo - bianco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

impiego

interruttore/tasto

colore

Bianco

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

bilico in due parti

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO DIMMER 1M BIAN Axolute