Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911BC
Cod. Produttore
HC4911BC
Cod. EAN
8012199742823

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto aspiratore chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 1 modulo - tech

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

bilico in due parti

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

colore

alluminio

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTO ASPIRATORE CHI Axolute